Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 7" 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541027
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 800480A TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Graphische Displays
einbaumonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 152.4 x 91.44 mm, Auflösung: 800 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 65°, Oben: 55°, Unten: 65°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 166.6 x 109.4 x 10 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 7", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 18 Bit, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 500 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.164 kg
Nettogewicht:
0.164 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 82,50*
€ 90,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 115,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,58*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,56*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,76*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,81*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,92*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,73*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,10*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,57*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,75*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,84*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,03*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,86*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG