Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 640 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541026
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 640480C TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 86.4 x 115.2 mm, Auflösung: 640 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 65°, Oben: 50°, Unten: 65°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104.6 x 8.5 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 6-bit RGB, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 290 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.234 kg
Nettogewicht:
0.234 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG