Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540996
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA KIT320-8LWTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Modulmass B x H x T: 156 x 120 x 36 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Versorgungsstrom: 350 mA, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232C/RS422, Touchpanel-Ausführung: analog
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.598 kg
Nettogewicht:
0.598 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display 320x240, lcd display, Bedieneinheiten, Touch Panels, LCD-Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, LCD-, Anzeigen mit Touchpanel, LCD-Grafik-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,15*
€ 686,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG