Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540993
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA KIT240-7LWTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Modulmass B x H x T: 152 x 104 x 40 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Versorgungsstrom: 250 mA, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232C/RS422, Touchpanel-Grösse: 10x6
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.474 kg
Nettogewicht:
0.474 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Bedieneinheiten, Touch Panels, LCD-Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, LCD-, Anzeigen mit Touchpanel, LCD-Grafik-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG