Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtung; Verwendung: EA7123-I2C; LED; 40x21,2x4,8mm
Beleuchtung; Verwendung: EA7123-I2C; LED; 40x21,2x4,8mm
Artikel-Nr.:
     115-17540983
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LG40X21-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsstrom: 90 mA, Versorgungsspannung: +5 V, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Backlight-Wellenlänge: 568 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,13*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG