Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540982
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LED68X51-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsstrom: 5...45 mA, Versorgungsspannung: 3.3 / 5.0 V, Hintergrundbeleuchtung: weiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Nettogewicht:
0.028 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
122 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 21,14*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,54*
€ 21,30*
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 21,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128B-6
ab € 13,99*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128B-6
ab € 15,34*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128L-6
ab € 14,12*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128L-6
ab € 15,52*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128E-6
ab € 14,35*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128S-6
ab € 14,31*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128S-6
ab € 15,27*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128W-6
ab € 13,16*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128W-6
ab € 15,03*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128E-6
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG