Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540974
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA GE128-6N3V24K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Modulmass B x H x T: 84 x 60 x 25 mm, Sichtfenster B x H: 59.4 x 33.2 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Versorgungsstrom: 200 mA, Baudrate: 300...115'500, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Schnittstellen: RS232C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.222 kg
Nettogewicht:
0.222 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafikdisplays, seriell, Serielle LCD-Grafikdisplays, Displays, Grafik-LCD-, seriell, Anzeigen, Grafik-LCD-, seriell, Grafik-LCD-Anzeigen, seriell, LCD-Anzeigen, Grafik-, seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,91*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG