Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540947
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIP320B-8LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Modulmass B x H x T: 138 x 105 x 11.6 mm, Sichtfenster B x H: 121 x 93 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Versorgungsstrom mit LED: 230 mA, Versorgungsstrom ohne LED: 50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.277 kg
Nettogewicht:
0.277 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, lcd display 320x240, graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent, Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG