Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17540932
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIP240J-7LATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Modulmass B x H x T: 113 x 70 x 11.5 mm, Sichtfenster B x H: 96 x 61 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: schwarz, Hintergrundbeleuchtung: amber, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Versorgungsstrom mit LED: 180 mA, Versorgungsstrom ohne LED: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.110 kg
Nettogewicht:
0.110 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,36*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG