Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540920
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIP240B-7LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Modulmass B x H x T: 113 x 70 x 11.5 mm, Sichtfenster B x H: 96 x 61 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Controller: integriert, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Versorgungsstrom mit LED: 180 mA, Versorgungsstrom ohne LED: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.209 kg
Nettogewicht:
0.209 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, 4" touchscreen, graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent, Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 162,66*
€ 170,48*
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 200,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 221,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,81*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,05*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 0FP241-7SW
ab € 35,53*
Zubehör
Electronic Assembly
EA EVALEDIP240B
ab € 215,77*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,00*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,95*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,49*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,50*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,17*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,09*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,92*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,80*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,55*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG