Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540914
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W320B-8K3LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 148 x 120 x 19.5 mm, Sichtfenster B x H: 120 x 92 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: S1D13700, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.54 x 0.54, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.350 kg
Nettogewicht:
0.350 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: lcd display 320x240, graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 150,31*
€ 167,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 197,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,44*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,85*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,00*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 10,98*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,88*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,30*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,57*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,22*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,10*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,86*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,78*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,44*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,64*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,66*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG