Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 160 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540905
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W160-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 160 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 129 x 102 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 101 x 95 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T 6963 C, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.54 x 0.54, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.258 kg
Nettogewicht:
0.258 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 134,68*
€ 150,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 165,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG