Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 4.89 mm 4 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540899
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W404B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 40, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 190 x 54 x 13.6 mm, Sichtfenster B x H: 147 x 29.5 mm, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Controller: HD 44780-komp., Frontrahmen: 017-13UKE, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 4.89 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Nettogewicht:
0.163 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG