Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 9.22 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN:16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN:16
Artikel-Nr.:
     115-17540893
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA T204B-BNLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 20, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 146 x 62 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 123 x 43 mm, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Controller: HD 44780-komp., Frontrahmen: 017-25KE, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 9.22 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.183 kg
Nettogewicht:
0.183 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
182 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 102,21*
€ 110,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 128,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,07*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,86*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,09*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,01*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,62*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,20*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,74*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,37*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,62*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,78*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,70*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,60*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,08*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 6,60*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG