Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 12.70 mm 2 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x2; blau; LED; PIN:16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x2; blau; LED; PIN:16
Artikel-Nr.:
     115-17540884
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA E202-CNLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 20, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 190 x 54 x 15 mm, Sichtfenster B x H: 149.0 x 31 mm, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Controller: HD 44780-komp., Frontrahmen: 017-27KE, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 12.70 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.127 kg
Nettogewicht:
0.127 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,90*
€ 69,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 81,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG