Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 4.75 mm 4 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; LED; PIN:16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; LED; PIN:16
Artikel-Nr.:
     115-17540878
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W164B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 16, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 87 x 60 x 13.6 mm, Sichtfenster B x H: 62 x 26 mm, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Controller: HD 44780-komp., Frontrahmen: 017-8UKE, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 4.75 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.087 kg
Nettogewicht:
0.087 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 25,52*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 23,13*
€ 29,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,03*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,83*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,06*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,02*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,52*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,23*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,77*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,06*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,72*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,75*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,73*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,63*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,12*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 6,65*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG