Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 9.66 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN:16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x2; blau; LED; PIN:16
Artikel-Nr.:
     115-17540869
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W162B-BNLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 16, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 122 x 44 x 13.6 mm, Sichtfenster B x H: 99 x 24 mm, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Controller: HD 44780-komp., Frontrahmen: 017-12UKE, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 9.66 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.071 kg
Nettogewicht:
0.071 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
123 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 28,11*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,84*
€ 32,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG