Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Touchpanel für DOGM128 Touchpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540854
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA TOUCH128-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch-panel
Touchpanel für DOGM128, Passend zu: EA DOGM128
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Nettogewicht:
0.052 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17540854
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG