Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Hintergrundbeleuchtung Weiss 60 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540822
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-W, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=60 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss
Weitere Suchbegriffe: LCD-Hintergrundbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 13,87*
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 13,89*
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 15,27*
Lager 115
871
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 18,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.