Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540819
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsspannung: 3.3 / 5.0 V, Versorgungsstrom mit Beleuchtung: 3...80 mA @ 3.3 V
2...40 mA @ 5.0 V, Hintergrundbeleuchtung: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,80*
€ 4,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM081B-A
ab € 8,33*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162B-A
ab € 9,00*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162L-A
ab € 8,52*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162E-A
ab € 8,83*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162S-A
ab € 8,90*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162W-A
ab € 8,54*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163B-A
ab € 9,30*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163L-A
ab € 9,33*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163E-A
ab € 9,19*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163S-A
ab € 9,86*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163W-A
ab € 9,24*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM132S-5
ab € 9,90*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM132W-5
ab € 9,60*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM132B-5
ab € 9,71*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM132E-5
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG