Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Hintergrundbeleuchtung Grün/Gelb 80 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540816
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-G, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=80 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Grün/Gelb
Weitere Suchbegriffe: LCD-Hintergrundbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,92*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 6,36*
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 6,39*
Lager 115
768
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 7,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.