Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Hintergrundbeleuchtung Bernsteingelb 80 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540810
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-A, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=80 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Bernsteingelb
Weitere Suchbegriffe: LCD-Hintergrundbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,37*
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 6,39*
Lager 115
22
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 7,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.