Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540791
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128L-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 55 x 46 x 2.0 mm, Sichtfenster B x H: 51 x 31 mm, Versorgungsspannung: 3.0...3.3 V, Integrierter Controller: ST 7565R, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Pixelgrösse: 0.42 x 0.36, Raster: 2.54 mm, Reflektorart: reflektiv, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
74 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 19,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,97*
€ 20,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG