Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540788
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128E-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 55 x 46 x 2.0 mm, Sichtfenster B x H: 51 x 31 mm, Versorgungsspannung: 3.0...3.3 V, Integrierter Controller: ST 7565R, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: kein Backlight, Pixelgrösse: 0.42 x 0.36, Raster: 2.54 mm, Reflektorart: transmissiv, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
82 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 18,39*
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,63*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,62*
€ 21,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA LED55X46-B
ab € 9,18*
Zubehör
Electronic Assembly
EA LED55X46-R
ab € 3,56*
Zubehör
Electronic Assembly
EA LED68X51-B
ab € 13,71*
Zubehör
Electronic Assembly
EA LED68X51-E
ab € 13,59*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,73*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,05*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 9780-2USB
ab € 39,77*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 10,95*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,86*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,65*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,13*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,67*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,12*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,59*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG