Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 132 x 32 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540782
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM132W-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 132 x 32 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 55 x 31 x 2.0 mm, Sichtfenster B x H: 51 x 15 mm, Versorgungsspannung: 2.4...3.3 V, Integrierter Controller: ST 7565R, Darstellung: positiv, Displayfarbe: weiss, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Pixelgrösse: 0.40 x 0.35, Reflektorart: transflektiv, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 14,14*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,29*
€ 14,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG