Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 3.65 mm 3 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540760
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163E-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Punktmatrix-LCD-Anzeige, Typ=EA DOGM163E-A, Breite=31 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=14.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=51 mm, Höhe=2 mm, Länge=55 mm, Stromversorgung max.=5 V, Stromversorgung min.=3.3 V, Zeichenhöhe=3.65 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Keine Hintergrundbeleuchtung, Optik Anzeigedisplay=Grün/Gelb, Reflektortyp=Durchlässig, Schnittstellentyp=Parallel SPI, Schriftarten=Englisch Europäisch Japanisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=3 x 16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,18*
1
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 15,91*
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 19,93*
Lager 115
400
1
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 20,93*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.