Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 5.57 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540742
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM162B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 16, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 55 x 31 x 2.0 mm, Sichtfenster B x H: 51 x 14.5 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: ST 7036, Bauform: Standard, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Reflektorart: transmissiv, Schnittstelle: parallel/SPI, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 5.57 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,66*
€ 11,88*
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG