Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 11.97 mm 1 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540730
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM081E-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 1 x 8, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 55 x 31 x 2.0 mm, Sichtfenster B x H: 51 x 14.5 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: ST 7036, Bauform: Standard, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: kein Backlight, Reflektorart: transmissiv, Schnittstelle: parallel/SPI, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 11.97 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,61*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,74*
€ 14,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,81*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,05*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DEMO-DIPDOG
ab € 200,14*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,00*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,95*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,49*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,50*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,17*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,09*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,92*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,80*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,55*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,65*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG