Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 11.97 mm 1 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540727
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM081B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Punktmatrix-LCD-Anzeige, Typ=EA DOGM081B-A, Breite=31 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=14.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=51 mm, Höhe=2 mm, Länge=55 mm, Stromversorgung max.=5 V, Stromversorgung min.=3.3 V, Zeichenhöhe=11.97 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Keine Hintergrundbeleuchtung, Optik Anzeigedisplay=Blau, Reflektortyp=Durchlässig, Schnittstellentyp=Parallel SPI, Schriftarten=Englisch Europäisch Japanisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=1 x 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 17,78*
Lager 115
52
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 24,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.