Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540685
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SY313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke omron
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Abmessungen L x B x H: 12 x 6.2 x 6 mm, Betriebstemperatur: -40...+65 °C, Tastweite: 10 mm, Versorgungsspannung: 16 V, Gehäuse: THD, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 28 V, Emittersperrspannung: 4 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler, Lichtschranken, Reflex-, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG