Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3 mm 50 mA 28 V 16 mA -40...+75 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540677
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX498
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Microschalter
Mikroschalter
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 12 x 5 x 10 mm, Betriebstemperatur: -40...+75 °C, Spaltbreite: 3 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 28 V, Ausschaltzeit: 20 µs, Einschaltzeit: 3 µs
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, gabellichtschranke omron, gabel-lichtschranke, gabellichtschranke 3 mm, Gabelkoppler, Koppler, Gabel-, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Gabel-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,62*
€ 5,95*
ab € 0,9232*
€ 2,17*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 3,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111Z/11T
ab € 74,53*
Zubehör
Bahco
111Z/8T
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG