Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 14 mm 50 mA 30 V 20 mA -20...+85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17540610
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Optokoppler
gabellichtschranke omron
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 23 x 5 x 16 mm, Betriebstemperatur: -20...+85 °C, Spaltbreite: 14 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V, Ausschaltzeit: 4 µs, Einschaltzeit: 4 µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: gabel-lichtschranke, Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,68*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,62*
€ 3,17*
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 5,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG