Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtleiter x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540385
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
SMD-LED
lichtleiter mentor
smd-led
Lichtleiter Betriebstemperatur: -40...+85 °C Anzahl Lichtleiter: 1 Einbaurichtung: gerade Farbe: klar Kopffläche: sphärisch Lichtleitermaterial: PC glasklar UL94 Durchmesser: 3.2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
2 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,704*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,02*
5
€ 5,95*
ab € 1,007*
€ 2,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-330GC525-X-T
ab € 0,886*
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-336BA460-X-TU
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.