Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1 5.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540384
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Lichtleiter, Typ=1282.4000, Länge der Einheit=5.7 mm, Farbe des Rohrs=Klar, LED im Lieferumfang enthalten=Nein, Lichtfarbe=Klar, Linsenform=Rund, Methode zur Rohrmontage=Panelmontage, Rohrkonfiguration=Gerade, Anzahl Lichtleiter=1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,339*
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,87*
Lager 115
1486
3
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 2,08*
1 Tag
8887
1
€ 14,99*
ab € 0,595*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.