Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, Fotodarlington, Kanäle - 1, 500%, 5.3kV, DIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17535340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=4N32, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=10 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=1 V, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=500 %, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fotodarlington, Bauform=DIP-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,44 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,60*
Lager 115
1931
3
€ 5,95*
ab € 0,3551*
€ 0,6489*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.