Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 2 mm 50 mA 30 V 30 mA -20...+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17534571
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR 8010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
gabellichtschranke 2 mm
gabel-lichtschranke
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 24.4 x 6 x 10.4 mm, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Spaltbreite: 2 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V, Ausschaltzeit: 15 µs, Einschaltzeit: 15 µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Gabelkoppler, Koppler, Gabel-, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Gabel-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,819*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG