Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3.18 mm 40 mA 5 V 30 mA -40...+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17534332
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB 960T51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Optokoppler
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 6.35 x 24.63 x 10.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Spaltbreite: 3.18 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 5 V, Ausschaltzeit: 70 ns, Einschaltzeit: 70 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: gabel-lichtschranke, Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,02*
€ 7,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG