Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3 mm 50 mA 30 V 30 mA -40...+80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17534308
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB 880T55Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Optokoppler
gabellichtschranke 3 mm
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 12 x 6.3 x 11 mm, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Spaltbreite: 3 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: gabel-lichtschranke, Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG