Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler mit Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17534282
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB 745W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Abmessungen L x B x H: 18 x 5 x 15 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Tastweite: 3 mm, Gehäuse: mit Draht, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 15 V, Emittersperrspannung: 2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler, Lichtschranken, Reflex-, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG