Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 4 mm 50 mA 30 V 30 mA -40...+100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17534258
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB 610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
gabel-lichtschranke
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 9 x 5 x 8 mm, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Spaltbreite: 4 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Gabelkoppler, Koppler, Gabel-, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Gabel-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG