Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED gelb 2.1 V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17531020
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216YC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1.1 x 1.6 mm, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.1 V, Lichtstärke: 8 mcd, Gehäuse: 1206, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: gelb, Technologie: GaAsP/GaP
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0587*
€ 0,1186*
5
€ 5,90*
ab € 0,0363*
€ 0,1376*
1
€ 4,00*
ab € 0,1225*
€ 0,1863*
100
€ 6,95*
ab € 0,117*
€ 0,219*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 7,60*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,62*
Zubehör
Idealtek
SM104-SA
ab € 14,89*
Zubehör
Idealtek
SM109-SA
ab € 14,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,77*
Zubehör
Idealtek
SM116 SA
ab € 15,39*
Zubehör
Idealtek
K5HP.SA
ab € 98,06*
Zubehör
Idealtek
SM103.SA
ab € 13,91*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA
ab € 14,68*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA
ab € 15,85*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA
ab € 13,71*
Zubehör
Bahco
5465 AMT BELZER
ab € 31,81*
Zubehör
Bahco
TL 5-SA-SL
ab € 14,46*
Zubehör
Idealtek
SM112.SA
ab € 16,16*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA
ab € 14,54*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG