Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot/grün/blau 2...4 V PLCC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17530066
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     67-23SDRSYGUBC/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.5 x 1.8 x 2.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2...4 V, Lichtstärke: 18...112 mcd, Gehäuse: PLCC-4, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot/grün/blau, Version: Dreifarbig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,005*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,391*
€ 1,65529
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG