Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR LED-Cluster 880 nm 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17528138
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BL0106-15-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
ir emitter 880nm
IR LED-Cluster, Betriebstemperatur: -25...+60 °C, Strahlstärke: 180...320 mW/sr, Lichtfarbe: infrarot, Peak-Wellenlänge: 880 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode, Leuchtdioden, IR-, IR Leuchtdioden, Infrarot-LEDs, LED, IR-, IR LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG