Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laser-Kreuzoptik 26 mm 635...905 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17528003
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     CROSS HAIR OPTIC 30GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Kollimatorlinsen
Kollimatorlinsen
Linsen, Kollimator-
Laser-Kreuzoptik, Betriebstemperatur: 0...+40 °C, Für Wellenlänge: 635...905 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG