Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 5 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17526049
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     FP-65/5LF-Ö60-HOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 11.5 x 60 mm, Versorgungsspannung: 4.5...6 V, Versorgungsstrom: 100 mA, Anschlussleitung: 3-adrig, 2 m lang, Ausführung: Linienlaser, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Aluminium, Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.071 kg
Nettogewicht:
0.071 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG