Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 3 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17526023
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     FP-64/3LF-Ö50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 11.5 x 60 mm, Versorgungsspannung: 4.5...6 V, Versorgungsstrom: 100 mA, Anschlussleitung: 3-adrig, 2 m lang, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Aluminium (Al), Laserschutzklasse: 2M, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,42*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG