Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17526007
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     FP-D-635-1-C-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Punktlaser
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 11.5 x 60 mm, Versorgungsspannung: 4.5...6 V, Versorgungsstrom: 100 mA, Anschlussleitung: 3-adrig, 2 m lang, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Aluminium (Al), Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.041 kg
Nettogewicht:
0.041 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 106,06*
€ 116,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 208,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG