Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Subminiatur-LED gelb 1.9 mm (T¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17525017
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     91-21UYC/S530-A2/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17525017
Subminiatur-LED, Abstrahlwinkel: 40 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Lichtstärke: 30 mcd, Gehäuse: 1.9 mm (T¾), Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: transparent, Lichtfarbe: gelb, Technologie: AlGaInP, Peak-Wellenlänge: 591 nm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2802*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG