Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiode 660 nm 50 mW TO5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17524710
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-66505TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 660nm
laserdiode
Laserdiode, Betriebstemperatur: -10...+60 °C, Versorgungsspannung: 2.0...3.0 V, Versorgungsstrom: 90 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5.6 mm, Betriebsart: CW (continuous wave), Lichtfarbe: rot, Peak-Wellenlänge: 660 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Laserdioden, Dioden, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG