Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umgebungslichtsensor 590 nm 5.6...560 uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17522620
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ALS-PDIC15-21C/L230/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Umgebungslichtsensor, Abmessungen H x B x T: 1.1 x 3.2 x 1.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Aktive Fläche: 0.1225 mm², Wellenlänge der grössten Empfindlichkeit: 590 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensoren, Sensoren, Umgebungslicht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,659*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,148*
€ 2,55612
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,963*
€ 2,33597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,659*
€ 1,97421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG